曜日別特売
TC-SL-TF M6X1 1.5C7 超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井) 48093704

TC-SL-TF M6X1 1.5C7 超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井) 48093704
TC-SL-TF M6X1 1.5C7 超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井) 48093704

超硬シームレスタフレット TC-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM6×1
全長L(mm)62
内容量1本注文コード48093704品番TC-SL-TF M6X1 1.5C7
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。

材質HSSV溝数4呼びM6×1全長L(mm)62ねじの種類TC-SL-TF精度7表面処理HOMO寸法l(mm)10食付1.5P寸法ln(mm)24寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード81623寸法Ds(mm)6

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする