PT50P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48093726

※スチール製

PT50P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48093726
PT50P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48093726
PT50P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48093726
PT50P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48093726

PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数50
軸穴径d(Φmm)24
内容量1個注文コード48093726品番PT50P5M10BF-SS4424
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)28寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)24歯数50呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)79.58締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)78.44歯形P5MプーリーBF伝達トルク(N・m[kgf・m])223スラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73軸側面圧(MPa)114フランジ外径(Φmm)86スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする