接点構成DPDT仕様UL認定、CSA、BSI.TXシリーズ-突入.この小型基板実装リレーを使用すると、7.5Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性/耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。.140mWの高感度高コンタクト容量、2A、30Vdc7.5Aの突入電流に対応長さ(mm)15コイル定格電圧(V)DC3高さ(mm)8.2質量(g)-奥行(mm)7.4端子形状-包装形態-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-寿命-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-消費電力(mW)-最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-最小適合負荷-接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)-感動電圧(V)-接点最大許容電圧(V)220(DC)接点最大許容電流(A)-定格励磁電流(mA)-機械的寿命-耐電圧(V/min)-アプリケーション-許容電力(W)-動作機能-ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)7.5最大スイッチング電圧(AC V)250コイルと接点間の耐電圧(kV)-最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)60使用周囲湿度(%RH)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-