TDT(田野井)
ゼロチップTF ZC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×0.75
M6×1
M7×1
M8×1
M8×1.25
M9×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
精度
7
5
6
7
8
9
11
10
12
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48093808
品番
ZC-SL-TF M4X0.7X100 1.5C7
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-SL-TF
精度
7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
食付
1.5C
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
3
メーカー商品コード
46340
寸法Ds(mm)
5
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった