基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) コイル定格電圧(V)- 最大スイッチング電圧(AC V)- 注文コード48093895 品番TX2L24,5TH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,326
販売価格(税別)
26,660
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
接点構成- 仕様- 長さ(mm)- コイル定格電圧(V)- 高さ(mm)- 質量(g)- 奥行(mm)- 端子形状- 包装形態- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 寿命- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 消費電力(mW)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 最小適合負荷- 接点材質- コイル抵抗(Ω)- 開放電圧(V)- 感動電圧(V)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命- 耐電圧(V/min)- アプリケーション- 許容電力(W)- 動作機能- ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)- 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする