曜日別特売
TC-ZC-MLT 1.5C M10X1.25X100 ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 48094298

TC-ZC-MLT 1.5C M10X1.25X100 ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 48094298
TC-ZC-MLT 1.5C M10X1.25X100 ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 48094298

ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM10×1.25
全長L(mm)100
食付1.5C
内容量1本注文コード48094298品番TC-ZC-MLT 1.5C M10X1.25X100
参考基準価格(税別)¥61,860販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。

材質WC溝数3呼びM10×1.25全長L(mm)100ねじの種類TC-ZC-MLT精度GT7寸法l(mm)24食付1.5Cメーカー商品コード81652寸法Ds(mm)8

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする