曜日別特売
SL-TF-1.5P M8X1X100 1.5C7 SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 48094490

SL-TF-1.5P M8X1X100 1.5C7 SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 48094490
SL-TF-1.5P M8X1X100 1.5C7 SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 48094490

SLタフレット SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM8×1
内容量1本注文コード48094490品番SL-TF-1.5P M8X1X100 1.5C7
参考基準価格(税別)¥11,320販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。

材質HSSE溝数4呼びM8×1全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P精度7表面処理TiCN寸法l(mm)10食付1.5C寸法ln(mm)24寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード46908寸法Ds(mm)6

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする