TQ2SAL5ULCSA 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック) 48094595

基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)-注文コード48094595品番TQ2SAL5ULCSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
接点構成-仕様-長さ(mm)-コイル定格電圧(V)-高さ(mm)-質量(g)-奥行(mm)-規格-保護構造-接点-端子形状-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-寿命-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-消費電力(mW)-最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-最小適合負荷-接点材質-コイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)-動作時間(ms)-感動電圧(V)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-接点最大許容電力(VA)-定格励磁電流(mA)-機械的寿命-耐電圧(V/min)-アプリケーション-動作機能-ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(mW)-使用周囲湿度(%RH)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする