TC-ZC-SL-TF M6X1X100 1.5C9 超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 48094684

TC-ZC-SL-TF M6X1X100 1.5C9 超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 48094684
TC-ZC-SL-TF M6X1X100 1.5C9 超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 48094684

超硬TF TC-ZC-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM6×1
精度9
全長L(mm)62
内容量1本注文コード48094684品番TC-ZC-SL-TF M6X1X100 1.5C9
参考基準価格(税別)¥39,860販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。

材質WC溝数4呼びM6×1全長L(mm)62ねじの種類TC-ZC-SL-TF精度9寸法l(mm)10食付1.5C寸法ln(mm)24寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード81683寸法Ds(mm)6

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする