TDT(田野井)
超硬TF TC-ZC-SL-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M10×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
精度
7
5
6
7
8
9
全長L(mm)
75
46
52
60
62
70
75
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48094754
品番
TC-ZC-SL-TF M10X1X100 1.5C7
参考基準価格(税別)
¥65,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質
WC
溝数
6
呼び
M10×1
全長L(mm)
75
ねじの種類
TC-ZC-SL-TF
精度
7
寸法l(mm)
19
食付
1.5C
メーカー商品コード
81635
寸法Ds(mm)
7
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった