接点構成1a
仕様DEシリーズ双安定リレー.ストリップライトや空調の直接制御用の小型双安定2コイルリレー8mmの漏洩経路及びコイルとコンタクト間の距離に基づく入出力間のガルバニック絶縁により、安全な遮断を保証コンタクトのリンクにより安全性を強化して故障を回避
長さ(mm)25
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)12.5
奥行(mm)12.5
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)40(セットコイル)、40(リセットコイル)
コイル抵抗(Ω)125
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
アプリケーション電力
動作機能2巻線ラッチング型
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)230
最大スイッチング電源(DC W)300
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A