フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48095959
品番
1674516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16
材質
真鍮
直径(Φmm)
26
シリーズ
HCBSPG16
ねじ径
PG16
保護等級
IP68
動作温度(℃)
-20〜80
プラグタイプ
ブランキング
RoHS指令(10物質対応)
対応