ZC-P 1.5P PF3/8-19 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096215

ZC-P 1.5P PF3/8-19 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096215
ZC-P 1.5P PF3/8-19 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096215
ZC-P 1.5P PF3/8-19 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096215

ゼロチップ管用タップ ZC-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びPF3/8-19
食付1.5P
内容量1本注文コード48096215品番ZC-P 1.5P PF3/8-19
参考基準価格(税別)¥20,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!

材質HSSV溝数4呼びPF3/8-19全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN寸法l(mm)28食付1.5Pメーカー商品コード46900寸法Ds(mm)14

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする