TDT(田野井)
ゼロチップ管用タップ ZC-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
PS1/2-14
PF1/8-28
PF1/4-19
PF3/8-19
PF1/2-14
PS1/8-28
PS1/4-19
PS3/8-19
PS1/2-14
PT1/8-28
PT1/4-19
PT3/8-19
PT1/2-14
食付
1.5P
1.5P
2.5P
3.5P
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096267
品番
ZC-P 1.5P PS1/2-14
参考基準価格(税別)
¥24,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PS1/2-14
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-P
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
35
食付
1.5P
メーカー商品コード
46285
寸法Ds(mm)
18
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった