曜日別特売
ZC-P 3.5P PF1/8-28 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096319

ZC-P 3.5P PF1/8-28 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096319
ZC-P 3.5P PF1/8-28 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096319
ZC-P 3.5P PF1/8-28 ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 48096319

ゼロチップ管用タップ ZC-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びPF1/8-28
食付3.5P
内容量1本注文コード48096319品番ZC-P 3.5P PF1/8-28
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!

材質HSSV溝数4呼びPF1/8-28全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN寸法l(mm)19食付3.5Pメーカー商品コード46897寸法Ds(mm)8

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする