TDT(田野井)
ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
PT1/8-28
PT1/8-28
PT1/4-19
PT3/8-19
PT1/2-14
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096714
品番
ZC-P-S 2.5P PT1/8-28
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥9,117
販売価格(税別)
¥
8,288
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT1/8-28
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-P-S
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
19
食付
2.5P
寸法lg(mm)
13
メーカー商品コード
46904
寸法Ds(mm)
8
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった