曜日別特売
ZC-HT 1.5P M4X0.7X70 ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 48097676

ZC-HT 1.5P M4X0.7X70 ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 48097676
ZC-HT 1.5P M4X0.7X70 ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 48097676

ゼロチップタップ ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM4×0.7
M4×0.7
M3×0.5
M5×0.8
M6×0.75
M6×1
M7×1
M8×1
M8×1.25
M9×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
全長L(mm)100
食付1.5P
内容量1本注文コード48097676品番ZC-HT 1.5P M4X0.7X70
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。

材質HSSV溝数4呼びM4×0.7全長L(mm)100ねじの種類ZC-HT精度GT6表面処理TiCN寸法l(mm)13食付1.5P寸法ln(mm)20寸法dn(Φmm)3.1メーカー商品コード46222寸法Ds(mm)5

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする