曜日別特売
SMBJ6V0CA ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTOR 48097928

ON Semiconductor 双方向 TVSダイオードSMBJ6V0CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は動作温度範囲・RoHS指令・内容量など169種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
動作温度範囲(℃)
-55~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48097928
品番
SMBJ6V0CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600W、SMBJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量600W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0
幅(mm)
3.95
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~150
パッケージ
DO-214AA(SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
6
最大クランピング電圧(V)
10.3
最小ブレークダウン電圧(V)
6.67
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
58.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする