曜日別特売
ZC-HT 1.5P M22X1.5X150 ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 48098078

ZC-HT 1.5P M22X1.5X150 ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 48098078
ZC-HT 1.5P M22X1.5X150 ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 48098078

ゼロチップタップ ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM22×1.5
M22×1.5
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×0.75
M6×1
M7×1
M8×1
M8×1.25
M9×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
全長L(mm)150
食付1.5P
内容量1本注文コード48098078品番ZC-HT 1.5P M22X1.5X150
参考基準価格(税別)¥32,080販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。

材質HSSV溝数4呼びM22×1.5全長L(mm)150ねじの種類ZC-HT精度GT8表面処理TiCN寸法l(mm)38食付1.5P寸法ln(mm)62寸法dn(Φmm)16.8メーカー商品コード47917寸法Ds(mm)17

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする