曜日別特売
LT-W-TF M6X1X100 1C7 ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井) 48098674

ロングWタフレット LT-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM6×1
食付1C
全長L(mm)100
内容量1本注文コード48098674品番LT-W-TF M6X1X100 1C7
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質HSSE呼びM6×1全長L(mm)100ねじの種類LT-W-TF精度7表面処理TiCN寸法l(mm)10ラジアル数5食付1C寸法ln(mm)35寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード47854寸法Ds(mm)6

商品説明動画

W-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする