曜日別特売
TC-ZC-HT 1.5C M3X0.5X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099137

TC-ZC-HT 1.5C M3X0.5X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099137
TC-ZC-HT 1.5C M3X0.5X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099137

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM3×0.5
全長L(mm)70
食付1.5C
内容量1本注文コード48099137品番TC-ZC-HT 1.5C M3X0.5X100
参考基準価格(税別)¥28,480販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。

材質超硬合金溝数3呼びM3×0.5全長L(mm)70ねじの種類TC-ZC-HT精度GT5表面処理AICrN寸法l(mm)11食付1.5C寸法ln(mm)18寸法dn(Φmm)2.4メーカー商品コード81600寸法Ds(mm)4

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする