曜日別特売
TC-ZC-HT 1.5C M8X1.25X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099198

TC-ZC-HT 1.5C M8X1.25X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099198
TC-ZC-HT 1.5C M8X1.25X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099198

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM8×1.25
全長L(mm)100
食付1.5C
内容量1本注文コード48099198品番TC-ZC-HT 1.5C M8X1.25X100
参考基準価格(税別)¥34,040販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。

材質超硬合金溝数4呼びM8×1.25全長L(mm)100ねじの種類TC-ZC-HT精度GT6表面処理AICrN寸法l(mm)22食付1.5C寸法ln(mm)40寸法dn(Φmm)6.2メーカー商品コード81608寸法Ds(mm)8

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする