曜日別特売
TC-ZC-HT 3C M12X1X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099390

TC-ZC-HT 3C M12X1X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099390
TC-ZC-HT 3C M12X1X100 ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 48099390

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1
全長L(mm)100
食付3P
内容量1本注文コード48099390品番TC-ZC-HT 3C M12X1X100
参考基準価格(税別)¥62,320販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。

材質超硬合金溝数4呼びM12×1全長L(mm)100ねじの種類TC-ZC-HT精度GT7表面処理AICrN寸法l(mm)29食付3P寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)9.8メーカー商品コード81857寸法Ds(mm)10

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする