TDT(田野井)
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
全長L(mm)
100
100
70
食付
1.5C
1.5C
3C
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099889
品番
TC-ZC-HT-FC 1.5C M6X1X100
参考基準価格(税別)
¥37,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質
超硬合金
呼び
M6×1
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-ZC-HT-FC
精度
GT6
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
19
ラジアル数
3
食付
1.5C
寸法ln(mm)
30
寸法dn(Φmm)
4.8
メーカー商品コード
82203
寸法Ds(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった