曜日別特売
TC-ZC-HT-FC 1.5C M12X1.25X100 超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井) 48099959

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1.25
全長L(mm)100
食付1.5C
内容量1本注文コード48099959品番TC-ZC-HT-FC 1.5C M12X1.25X100
参考基準価格(税別)¥86,480販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。

材質超硬合金呼びM12×1.25全長L(mm)100ねじの種類TC-ZC-HT-FC精度GT8表面処理AICrN寸法l(mm)29ラジアル数4食付1.5C寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)9.8メーカー商品コード82219寸法Ds(mm)10

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする