TDT(田野井)
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M8×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
全長L(mm)
100
100
70
食付
3C
1.5C
3C
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48100047
品番
TC-ZC-HT-FC 3C M8X1X100
参考基準価格(税別)
¥55,780
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質
超硬合金
呼び
M8×1
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-ZC-HT-FC
精度
GTB
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
22
ラジアル数
4
食付
3C
寸法ln(mm)
40
寸法dn(Φmm)
5.8
メーカー商品コード
82208
寸法Ds(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった