MATTEHOP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48100160 品番 K110-VC
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。
これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。
マットな質感のインキだからくっきり目立つ
カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける

幅(mm)14 高さ(mm)151 質量(g)9 奥行(mm)9.8 シリーズMATTEHOP 方式キャップ式 インク色ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48100135
2024-07-01
用途:
図面書き込み用

色がはっきりしているので、目立たせたいときに良い。但し、ペン先が太いので細かく記載できない。

対象商品:
48100169
2024-05-24
用途:
写真を印刷して、書き込みに使ってます
製造業

写真などの印刷物で指示を書きたいときに
油性ペンだと黒い部分に書いたら、しみ込んで読めないですが、
このペンだと読めるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする