曜日別特売
K110-VD MATTEHOP ぺんてる 48100169

MATTEHOP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色グリーン
内容量1本注文コード48100169品番K110-VD
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。
これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。
マットな質感のインキだからくっきり目立つ
カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける

幅(mm)14高さ(mm)151質量(g)9奥行(mm)9.8シリーズMATTEHOP方式キャップ式インク色グリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48100135
2024-07-01
用途: 図面書き込み用

色がはっきりしているので、目立たせたいときに良い。但し、ペン先が太いので細かく記載できない。

対象商品 : 48100169
2024-05-24
用途: 写真を印刷して、書き込みに使ってます
製造業

写真などの印刷物で指示を書きたいときに
油性ペンだと黒い部分に書いたら、しみ込んで読めないですが、
このペンだと読めるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする