曜日別特売
K110-V7STA MATTEHOP セット ぺんてる 48100275

MATTEHOP セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットインク色オリジナル7色セット(レッド/イエロー/ブルー/グリーン/オレンジ/バイオレット/ブラック)注文コード48100275品番K110-V7STA
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。
これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。
マットな質感のインキだからくっきり目立つ
カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける

幅(mm)72高さ(mm)172質量(g)85奥行(mm)18シリーズMATTEHOP方式キャップ式インク色オリジナル7色セット(レッド/イエロー/ブルー/グリーン/オレンジ/バイオレット/ブラック)色数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48100275
2026-02-06
用途: 塗装作業
建設業・工事業

発色がよく、描きやすいので大変気に入っています。細かい作業にも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする