MATTEHOP セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インク色オリジナル+スイート14色セット(レッド/イエロー/ブルー/グリーン/オレンジ/バイオレット/ブラック/ピンク/イエローオレンジ/スカイブルー/イエローグリーン/コーラルピンク/アイボリーホワイト/ブラウン) 注文コード48100300 品番K110-V14ST
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はインク色など3種類から選べます 他の種類を見る

MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。
これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。
マットな質感のインキだからくっきり目立つ
カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける

幅(mm)72 高さ(mm)172 質量(g)150 奥行(mm)30 シリーズMATTEHOP 方式キャップ式 インク色オリジナル+スイート14色セット(レッド/イエロー/ブルー/グリーン/オレンジ/バイオレット/ブラック/ピンク/イエローオレンジ/スカイブルー/イエローグリーン/コーラルピンク/アイボリーホワイト/ブラウン) 色数14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48100275
2026-02-06
用途:
塗装作業
建設業・工事業

発色がよく、描きやすいので大変気に入っています。細かい作業にも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする