制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 仕様HEシリーズ-基板リレー.パナソニックのHEシリーズのリレーについて紹介します。このリレーは、コンタクトの耐溶着性に優れ、大容量、長寿命、及び優れたサージ耐性を発揮します。.代表的用途.オフィス機器-コピア、パッケージエアコン、自動販売機産業機器-工作機械、成形機器、包装機、食品加工用機器家電製品-温水器、空調機器 注文コード48101053 品番HE1aN-P-12V-Y5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様HEシリーズ-基板リレー.パナソニックのHEシリーズのリレーについて紹介します。このリレーは、コンタクトの耐溶着性に優れ、大容量、長寿命、及び優れたサージ耐性を発揮します。.代表的用途.オフィス機器-コピア、パッケージエアコン、自動販売機産業機器-工作機械、成形機器、包装機、食品加工用機器家電製品-温水器、空調機器 長さ(mm)38 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)36.3 奥行(mm)33 寿命10000000回以上(機械的)、30000回以上(電気的) コイル抵抗(Ω)160 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電圧(AC V)277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48557818
2022-04-21
用途:
電源ユニットの製作
製造業

他社を探してもない商品が見つかり助かりました。
これからも宜しくお願致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする