Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48101184
品番
HEV2aNP24v
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
フラックスタイト
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
80
接点最大許容電圧(V)
DC1000
接点最大許容電流(A)
25
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)