基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48101209 品番 HEV2aNP24v
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
コイル定格電圧(V)DC24 保護構造フラックスタイト 接点構成2a 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)80 接点最大許容電圧(V)DC1000 接点最大許容電流(A)25 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする