ホームテイスト
ホームテイストの テント倉庫
ホームテイストの 防災用ドームテント
入門用 ドームテント 2〜3人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48101325
品番
SH-21-DMT-YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
気軽に本格テントを楽しめる!
様々なレジャーシーンで大活躍!
UVカットや防水機能といった便利な機能を標準装備!
コンパクトサイズで収納もかさばらないので持ち運び楽々!
用途
レジャー用・防災用のテント、ドームテント、仮設テントとして。
材質
テント:190T ポリエステル、ポール:グラスファイバー、ペグ:鉄、収納袋:ポリエステル
質量(kg)
1.3
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×140×110
組立時間
20分
注意
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません