レザー×ファブリック ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Alexi×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48101350 品番 SH-22-AFD3-SH-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

レザーとファブリックを組み合わせたダイニングチェア2脚と75cm幅テーブルの3点セット!
チェアは2色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。
チェアはゆったりくつろげるクッション性とフィット感が魅力。
2種類の生地と繊細なスチール脚がマッチしたデザインで、ヴィンテージ調のテーブルにも良くマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。 セット内容チェア×2台、テーブル×1台 材質【チェア】張地:ポリウレタン、ポリエステル、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC 質量(kg)【チェア(1脚)】6.6、【テーブル】8.2 SH/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】52×58.5×79.5、【テーブル】75×56×73 組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分 座面高(cm)45
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする