RF03075S6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48101374

 

RF03075S6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48101374
RF03075S6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48101374
RF03075S6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48101374
RF03075S6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48101374
RF03075S6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48101374

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF03075S歯数6注文コード48101374品番RF03075S6T-BWN
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.9チェーンNo.RF03075S軸穴種別下穴タイプ歯数6軸穴径(Φmm)~50形状Sローラチェーンピッチ(mm)75寸法メートル系ピッチ概略質量(kg)3表面処理生仕様寸法l(mm)51ピッチ径(Dp)(Φmm)150外径(Do)(Φmm)158歯形S1ハブ径DH(mm)73下穴径d(Φmm)18ハブタイプBW寸法DL(mm)57ハブNo.SB1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする