RF03075S8T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48101435

※CB・CW

RF03075S8T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48101435
RF03075S8T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48101435

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF03075S歯数8注文コード48101435品番RF03075S8T-CWN
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
歯数8チェーンピッチ(mm)75歯幅(mm)11.9寸法メートル系ピッチ概略質量(kg)4.8形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1表面処理生仕様寸法l(mm)31ピッチ径(Dp)(Φmm)196外径(Do)(Φmm)206歯形S1チェーンNo.RF03075Sハブ径DH(mm)83下穴径d(Φmm)18ハブタイプCW寸法DL(mm)62スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~55ハブNo.SC2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする