SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700

SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700
SH-22-GVSET-WA-GE ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】 ホームテイスト 48101700

ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
WA/グリーン
内容量1セット注文コード48101700品番SH-22-GVSET-WA-GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ヴィンテージテイストのL字デスクとガス圧昇降式チェアセット!
チェアは4色から、テーブルは2色からお選びください。
昔の映画に出てきたBARBER SHOPに置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
風合いのあるカラーPU生地が落ち着いた印象を醸し出し、ヴィンテージ調のデスクとマッチします。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。
ご自宅でのデスク作業にピッタリです!

用途
事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。
セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】8.3、【テーブル】10WA/グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】56×61×76~86、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】30分、【デスク】60分座面高(cm)45~55
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,728/税込8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする