ヴィンテージ風 ガス圧昇降 デスクチェアセット 【GABBY×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48101718 品番 SH-22-GVSET-SH-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ヴィンテージテイストのL字デスクとガス圧昇降式チェアセット!
チェアは4色から、テーブルは2色からお選びください。
昔の映画に出てきたBARBER SHOPに置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
風合いのあるカラーPU生地が落ち着いた印象を醸し出し、ヴィンテージ調のデスクとマッチします。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。
ご自宅でのデスク作業にピッタリです!

用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。 セット内容チェア×1台、デスク×1台 材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装、【テーブル】MDF、スチール 質量(kg)【チェア】8.3、【テーブル】10 SH/ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】56×61×76〜86、【テーブル】110×60×83.5 組立時間【チェア(1脚)】30分、【デスク】60分 座面高(cm)45〜55
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,728 / 税込 ¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする