回転式ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Cyril×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48101779 品番 SH-22-SFD3-WA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

回転式ファブリックダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの 3点セット!
チェアは2色から、テーブルも2色からお選びください。
チェアは様々な色を編み込んだ特徴的な張地と背面のシンプルな張地が調和したデザインで、
ヴィンテージ調のテーブルにもマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。 セット内容チェア×2台、テーブル×1台 材質【チェア】張地:ポリウレタン、ポリエステル、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC 質量(kg)【チェア(1脚)】7.5、【テーブル】8.2 WA/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】56×54×71、【テーブル】75×56×73 組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分 座面高(cm)43
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
北海道地方数量1につき ¥9,546 / 税込 ¥10,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする