レザー調ラウンドダイニングチェア 75cm幅テーブル 2点セット【Marlon×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48102068 品番 SH-23-OFD2-WA-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

モダンな雰囲気のダイニング チェアとヴィンテージ調のテーブルセット。
チェアは全体フォルムに丸みを持たせ柔らかな印象に仕上げています。
また、表地のレザーが上品さを演出しています。
テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
厚みのある天板とオブジェのような脚部のコントラストがオシャレさを演出しています。
1人暮らしの人にピッタリのチェアとテーブルのセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。 セット内容チェア×2台、テーブル×1台 材質【チェア】PUレザー/スチール、【テーブル】MDF、PVC、スチール 質量(kg)【チェア(1脚)】9、【テーブル】8.2 WA/ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】55×54×79、【テーブル】75×56×73 組立時間【チェア(1脚)】15分、【テーブル】15分 座面高(cm)45
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする