ゆるやかなカーブが美しいデスクチェア 2点セット【Gwyn×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48102156 品番 SH-23-YVSET-WA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

丸みを帯びた曲木と異素材の組み合わせが美しいチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
皮革と曲木を巧みに組み合わせたデザインのチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。

用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。 セット内容チェア×1台、デスク×1台 材質【チェア】張地/前板:合成皮革(PU) /曲積層合板(ラッカー塗装)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)、【テーブル】MDF、スチール 質量(kg)【チェア】10、【テーブル】10 WA/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×62×77-87、【テーブル】110×60×83.5 組立時間【チェア(1脚)】15分、【デスク】60分 座面高(cm)44〜54
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする