用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。
セット内容チェア×1台、デスク×1台
材質【チェア】張地/前板:合成皮革(PU) /曲積層合板(ラッカー塗装)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)、【テーブル】MDF、スチール
質量(kg)【チェア】10、【テーブル】10
色SH/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×62×77-87、【テーブル】110×60×83.5
組立時間【チェア(1脚)】15分、【デスク】60分
座面高(cm)44〜54