曜日別特売
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260

SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260
SH-24-STD5-SH-DBBG スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト 48102260

スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
SH/ダークブラウン/ブラックグレー
内容量1セット注文コード48102260品番SH-24-STD5-SH-DBBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スクエアチェア4脚と110cm幅ヴィンテージテーブルの5点セット!
チェアは3色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。
チェアは座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。
スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用。
ブラックスチールがテーブルの脚ともよく合い、相性抜群です!
テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
2人暮らしやファミリーの人にピッタリのダイニングセットです。

用途
事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。
セット内容チェア×4台、テーブル×1台材質【チェア】ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】12.9、【テーブル】12.3SH/ダークブラウン/ブラックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×56×80、【テーブル】110×69×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,091/税込10,000
北海道地方数量1につき18,637/税込20,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする