曜日別特売
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357

VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357
VFR-110-WOK さわやかなマルチラック ホームテイスト 48102357

さわやかなマルチラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード48102357品番VFR-110-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタイリッシュな鉄脚が特徴のさわやかなマルチラック!
センターテーブルやテレビ台としてもお使い頂けるので一人暮らしのお部屋にはピッタリです。
ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性は抜群です。
細身の脚にするためフレームを3本にして安定感のあるオシャレなラックになっております。
天板の厚みは約3.3cmあるので高級感があり、お部屋に置くだけでインパクトを与えます。

用途
センターテーブル、テレビ台、飾り棚等のマルチラックとして。
材質MDF スチール、PVC質量(kg)約10ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×35×45組立時間30分(組立は2人以上で行って下さい)
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする