ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
ヴィンテージカウンター下引き戸収納9015
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102409
品番
VKSS-9015-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
2色展開のヴィンテージカラーはどちらもお部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!
用途
狭いスペースにも使える食器棚、収納棚、キャビネット、食料棚として。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
15.6
色
ウォールナット
寸法(cm)
90.2×16.1×85
組立時間
45分
注意
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません