ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの デスク周辺用品
ホームテイストの モニター机上台
ヴィンテージモニター台110cm幅
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102479
品番
VMD-110-SHBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
色
シャビーオークブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1103×292×107
用途
モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
6.8
間口(mm)
1103
寸法(cm)
110.3×29.2×10.7
組立時間
20分
注意
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません