ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
ヴィンテージ30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102540
品番
VSK-T30L3-WABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ごみ箱上の空間をより快適にしたヴィンテージごみ箱上ラックワイドタイプ!シャビーオーク・ウォールナットの2色展開で空間の雰囲気を変えてくれる商品です!
用途
事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。
材質
プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
31
色
ウォールナットブラック
寸法(cm)
81.5×45.5×181
組立時間
90分
注意
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません