曜日別特売

基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード48102575品番HJ2SFDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL、C-UL、TUV.2極リレーに適合するソケットについては、品番;699-6881699-6881を確認、4極リレーについては、品番;699-6929699-6929を確認.HJシリーズ、ミニチュアリレー.このミニチュアプラグインリレーは幅広い用途に有用で、カドミウムフリーのコンタクトを備えているため、環境影響を最小限に抑えます。このミニチュアプラグインリレーの主な用途には、制御パネル、PSU、成形機、工作機械、溶接機器、農業機器、事務機器、自動販売機、通信機器、アミューズメント機器などがあります。.制御パネル、電源装置、工作機械など、幅広い用途に対応カドミウム不使用コンタクトコイルのカットオフ検出主な用途制御盤、PSUユニット、工作機械、自動販売機アクセサリタイプソケット併用可能製品HJシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする