ホームテイスト
ホームテイストの PCアクセサリー
ホームテイストの OAタップ/電源タップ
ホームテイストの タップアクセサリ
ケーブルボックス小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102865
品番
RTSB-H45-SHBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
すっきり見せるケーブルボックス小タイプ!
コンパクトながら機能性に優れた商品です!
部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途
ケーブルを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
4.3
色
シャビーオークブラック
本体質量(kg)
4.3
寸法(cm)
43×16.5×45
組立時間
20分
注意
※お客様組立商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません